曜日別特売
4941 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54782334

4941 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54782334
4941 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54782334
4941 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54782334
4941 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54782334
4941 片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業 54782334

片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54782334品番4941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

冷蔵庫に強力マグネットで簡単取り付け!片手でカットできるマグネットキッチンペーパーホルダー!シリコーンのストッパーがキッチンペーパーをしっかりキャッチするからカットしやすく、使わないときにはフラットになるので邪魔にならないデザインです。キッチンペーパーロールを差し込むだけ!手前にひっぱって下に引くだけ!大判タイプの海外製キッチンペーパーロールに対応!

ホワイト質量(g)約760材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン・マグネット対応直径約15cm、高さ約28cmまでのキッチンペーパーロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×2.5×9.5耐荷重(g)約500

商品説明動画

片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする