片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー プレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54782359 品番4943
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

冷蔵庫に強力マグネットで簡単取り付け!片手でカットできるマグネットキッチンペーパーホルダー!シリコーンのストッパーがキッチンペーパーをしっかりキャッチするからカットしやすく、使わないときにはフラットになるので邪魔にならないデザインです。キッチンペーパーロールを差し込むだけ!手前にひっぱって下に引くだけ!大判タイプの海外製キッチンペーパーロールに対応!

材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン・マグネット ホワイト 質量(g)約760 対応直径約15cm、高さ約28cmまでのキッチンペーパーロール マグネットが付く平らな面・スチール壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×2.5×9.5 耐荷重(g)約500

商品説明動画

片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー プレート
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54782359
2021-06-02
用途:
給湯室の拭き掃除用

名前の通り。
マグネットも強力で、片手でカットできるしっかりとしている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする