ツーウェイマスク収納ケース タワー スリム

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54782474 品番 4955
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

強力マグネットでドアがマスクの収納スペースに!お出かけ前にサッと取り出せるマスクホルダー!個包装入りマスクも収納できます。斜めに開口するからマスクの補充も簡単に行えます。約30枚(1ヶ月分)のマスクを収納できます。子供用・大人用と種類の違うマスクを整理して収納できます。玄関のカウンターに置いても使用できます。

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約490 耐荷重(kg)約1 対応約19×D10.5cm以内のマスク・個包装入りマスク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×7.5〜14×22 内寸(cm)約W10.5×D6.2×H19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54782465
2021-03-29
用途:
玄関に設置
サービス業

玄関にコレをつけてから旦那がいちいち部屋に戻ってきてマスクを付けることがなくなりました。
玄関でチャチャッとマスクを付けれるのはめちゃくちゃいいです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする