山崎実業
山崎実業の 玄関収納
山崎実業の 玄関収納箱
ツーウェイベランダスリッパラック タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54782569
品番
4964
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
雨や風を避けてベランダスリッパを室内の窓や扉に吸盤で付けて簡単収納!付属の木ネジで壁にも取り付けられます。ベランダの外側に取り付けても便利です。
付属品
吸盤(PVC)×4 木ネジ×2
材質
本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約420
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×5×12.5
内寸(cm)
ホルダー部:約W24×D3.7