4965 ツーウェイベランダスリッパラック プレート 山崎実業 54782578

4965 ツーウェイベランダスリッパラック プレート 山崎実業 54782578
4965 ツーウェイベランダスリッパラック プレート 山崎実業 54782578
4965 ツーウェイベランダスリッパラック プレート 山崎実業 54782578
4965 ツーウェイベランダスリッパラック プレート 山崎実業 54782578

ツーウェイベランダスリッパラック プレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54782578品番4965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,584
販売価格(税別)
1,440

雨や風を避けてベランダスリッパを室内の窓や扉に吸盤で付けて簡単収納!付属の木ネジで壁にも取り付けられます。ベランダの外側に取り付けても便利です。

付属品吸盤(PVC)×4 木ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーンホワイト質量(g)約460耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×5×12.5内寸(cm)ホルダー部:約W24×D3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782578
2021-06-08
用途: ベランダスリッパとして使用する
医療・福祉・介護関連業

雨風のひどい時に、どうしてもベランダスリッパが、濡れてしまうので、こらからは安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする