洗濯機防水パン上ラック タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54782596 品番4967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水パンの上に置くだけでその上を有効活用できるラックです。洗濯機の排水口とホースを隠して埃もガード!表面と裏面の両面仕様だから収納するものや用途で変えられます!裏面で使用する場合はガードがあるから、洗剤ボトルやゴミ箱などの小物を置くのに適しています。表面で使用する場合はフラットなので、収納ラック
などの幅のある大きいものを置くのに便利です。

付属品緩衝材×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約1000 耐荷重(kg)約5 対応奥行約64cm・縁の幅約1.5cm以上の洗濯機用防水パン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×15×2 内寸(cm)裏面:約W61×D14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする