4970 天板付き引っ掛け傘立て タワー 山崎実業 54782623 4970 天板付き引っ掛け傘立て タワー 山崎実業 54782623 4970 天板付き引っ掛け傘立て タワー 山崎実業 54782623 4970 天板付き引っ掛け傘立て タワー 山崎実業 54782623 4970 天板付き引っ掛け傘立て タワー 山崎実業 54782623 4970 天板付き引っ掛け傘立て タワー 山崎実業 54782623

天板付き引っ掛け傘立て タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54782623 品番 4970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

傘を引っ掛けて収納する天板付きのアンブレラスタンド。天板には鍵や時計などを置いて、玄関先を整頓してくれます。付属のフックを使えば、折り畳み傘や靴べらなどの収納場所に困る小物をまとめて収納できます。掃除用品などをまとめて収納するのにも便利です。

付属品フック×3 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、マット:シリコーン ホワイト 質量(g)約3300 耐荷重(kg)天板:約2、バー:約4、フック1つあたり:約0.5 対応高さ約100cmまでの傘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×15×112 内寸(cm)バー内寸:約W38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする