マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54782657 品番 4973
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!お風呂に入りながらスマートフォンを正面に向けて見ることができます。接地面にはシリコーンのクッションが付いているからスマートフォンが滑らず安心。16.5cmまでの大きいスマートフォンも収納できます。左右どちらからでも置くことができます。
水抜け穴があるから水はけもよい構造です。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め・クッション:シリコーン・マグネット ブラック 質量(g)約300 対応高さ約16.5cmまでのスマートフォン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×17×12 耐荷重(g)約500

商品説明動画

マグネットバスルームスマートフォンスタンド タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする