曜日別特売
4976 マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー 山崎実業 54782684

4976 マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー 山崎実業 54782684
4976 マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー 山崎実業 54782684
4976 マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー 山崎実業 54782684
4976 マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー 山崎実業 54782684
4976 マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー 山崎実業 54782684

マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54782684品番4976
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!スポンジ・掃除ブラシ・スプレーボトルを一括収納!スポンジは置くだけの簡単収納!スプレーボトルが掛けられる奥行きの長いフック!

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約190対応取り付け可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×6×12耐荷重(g)スポンジホルダー:約250、フック1つにつき約500

商品説明動画

マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782684
2022-09-27
用途: お風呂送信
卸売・小売業

見た目もよく、最低限のお掃除道具がすっきり収まりました。

対象商品 : 54782684
2022-06-04
用途: バス用スポンジ掛け
その他業種

強力マグネットで小ぶりなところも良かった。
洗濯機や冷蔵庫にも使用できるので、再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする