マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54782693 品番 4977
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!スポンジ・掃除ブラシ・スプレーボトルを一括収納!スポンジは置くだけの簡単収納!スプレーボトルが掛けられる奥行きの長いフック!

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約190 対応取り付け可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×6×12 耐荷重(g)スポンジホルダー:約250、フック1つにつき約500

商品説明動画

マグネットバスルームクリーニングツールホルダー タワー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54782684
2022-09-27
用途:
お風呂送信
卸売・小売業

見た目もよく、最低限のお掃除道具がすっきり収まりました。

対象商品:
54782684
2022-06-04
用途:
バス用スポンジ掛け
その他業種

強力マグネットで小ぶりなところも良かった。
洗濯機や冷蔵庫にも使用できるので、再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする