山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
マグネットバスルームクリーニングツールホルダー ミスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54782709
品番
4978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!スポンジ・掃除ブラシ・スプレーボトルを一括収納!スポンジは置くだけの簡単収納!スプレーボトルが掛けられる奥行きの長いフック!
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約240
対応
磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8×6×12
耐荷重(g)
スポンジホルダー:約250、フック1つにつき約500
商品説明動画
マグネットバスルームクリーニングツールホルダー ミスト
参考になった