山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の 物干し/スタンド
横から掛けられるバスタオルハンガー 3連 タワー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54782718
品番
4979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
横からスライドさせてスムーズに掛けられるスタイリッシュなバスタオルハンガー!大判サイズのバスタオルが干せて、下段のバーにはバスマットなども干せます。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約3400
耐荷重(kg)
バー1本につき:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約70×14×81
内寸(cm)
フレーム高さ:約75(中段)・約69(下段)、バスマット用バー高さ:約38.5、 フレーム間隔:約4、バスマット用バー内寸:約68