※代表画像です

4987 テレビ裏ケーブルボックス スマート 山崎実業 54782797 4987 テレビ裏ケーブルボックス スマート 山崎実業 54782797

テレビ裏ケーブルボックス スマート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54782797 品番4987
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テレビ裏スペースに、ケーブルタップをほこりから守りながら、スマートに収納。 ボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防にもなります。蓋を片手で簡単に開閉できるので、ケーブルタップやケーブルの
出し入れ・お手入れ・電源スイッチのON/OFFが簡単にできます。熱に強く燃えにくい難燃グレード「UL94 V-0」素材を使用しています。デスクやテレビボードの上に置いてもスマートに収納できます。蓋の上で携帯電話などのデジタル機器も充電しやすいです。シンプルなデザインで、インテリア性を損ねることなく、散らかりがちなケーブルやケーブルタップ、充電器類を美しく収納できます。

ホワイト 質量(g)約980 耐荷重(kg)本体:約1.5、蓋:約0.25 付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ×1 スキマ用ワッシャー×2 スキマ用クッション×2 材質本体・蓋:PC-ABS、「UL94、V-0」グレード、緩衝材:シリコーン 対応取付可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ、7個口タップまで収納可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×15.5×14.5 内寸(cm)約W39×D14.5×H13.5

商品説明動画

テレビ裏ケーブルボックス スマート
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする