※代表画像です
山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
洗面戸棚下タンブラーホルダー タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54782946
品番
5002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面所の吊り戸棚に浮かせて取り付けられるタンブラーホルダー!洗面台に浮かせてスッキリ整頓!浮いているから乾きが早く衛生的です。調整ネジでしっかり固定!
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約115
対応
約H10cmまでのタンブラー 取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:約1.3〜3cm以内 洗面台と洗面の吊り戸棚との間に必要な高さ:19cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約1.8×8×19
耐荷重(g)
約250
商品説明動画
洗面戸棚下タンブラーホルダー タワー
参考になった