※代表画像です
山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
洗面戸棚下歯ブラシホルダー タワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54782989
品番
5006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面所の吊り戸棚に浮かせて取り付けられる歯ブラシホルダー!洗面台に浮かせてスッキリ整頓!シェーバーの収納にも便利!電動歯ブラシの先端の収納にも!調整ネジでしっかり固定!
色
ホワイト
質量(g)
約155
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
対応
取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:約1.3〜3cm以内 洗面台と吊り戸棚との間に必要な高さ:約10cm+収納するもののサイズ以上
収納数
5本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約14×5×10
耐荷重(g)
ホルダー1つあたり:約100
内寸(cm)
ホルダー部:約W0.8×D1.9
商品説明動画
洗面戸棚下歯ブラシホルダー タワー
参考になった