※代表画像です
山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
洗面戸棚下ペーパーボックスホルダー タワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54783034
品番
5011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
洗面所の吊り戸棚に浮かせて取り付けられるペーパーボックスホルダー!洗面台に浮かせてスッキリ整頓!横から入れ替えるだけの簡単収納。調整ネジでしっかり固定!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約850
対応
取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:約1.3〜3cm以内 洗面台と吊り戸棚との間に必要な高さ:約18.5cm以上 棚に必要な内寸幅:約15cm以上 W24.5×D8×H12cm以内のペーパーボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×8.5×18.5
耐荷重(g)
約500
商品説明動画
洗面戸棚下ペーパーボックスホルダー タワー
参考になった