※代表画像です

5017 水が流れるスポンジ&ボトルホルダー タワー 山崎実業 54783095 5017 水が流れるスポンジ&ボトルホルダー タワー 山崎実業 54783095

水が流れるスポンジ&ボトルホルダー タワー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783095 品番 5017
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

水が流れる構造のトレーでスポンジやボトルから出る水を直接シンクの中に流せます。 トレーが前と後ろどちらからも取り付けできるのでスポンジホルダーとボトルホルダーを左右お好きな位置に設置できます。

ブラック 質量(g)約535 材質本体・トレー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×10×9.5 内寸(cm)ボトルホルダー:約W16×D8.5×H6、スポンジホルダー(1つあたり):約W4×D8.5×H6

商品説明動画

水が流れるスポンジ&ボトルホルダー タワー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54783086
2022-08-13
用途:
実母の台所のスポンジケースに使用しています。
その他業種

タワーの製品は少しお高いですが、良い製品ばかりなので購入して良かったです。

対象商品:
54783086
2021-02-07
用途:
キッチンで
Locomo 様 (サービス業)

使ってみると意外と大きい。
接地面が10×9.5必要なので我が家では蛇口のそばに置けず、写真左から2番目のように、シンクの横に設置。
その割に、水が流れる面が短く、ボトルからでる水は直接シンクには流れ込まない。
シンクののり面やシンク側面に流れる感じ。
設置している様子はモダンだが、ご自宅のキッチンに合うかどうか吟味されたほうがいい商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする