ミニカー&レールトイラック タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード54783104 品番5018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミニカーやレールトイを飾りながら収納できるラック。トレーはミニカー用・レールトイ用の両面仕様です。 子供と楽しく飾りながらお片付けができるラックです。トレーが両面使えるので持っているおもちゃの量に合わせてトレーを設置できます。ミニカー専用・レールトイ専用として使用することもできます。

付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、トレー:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約2700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×24×65 耐荷重(g)トレー1つあたり:約500 内寸(cm)1段あたり:約W48.5×D11.2 最下段のみ:約W48.5×D22.5 ミニカー用白線幅約4.4 ※両端のみ幅約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする