曜日別特売
5019 ミニカー&レールトイラック タワー 山崎実業 54783113

5019 ミニカー&レールトイラック タワー 山崎実業 54783113
5019 ミニカー&レールトイラック タワー 山崎実業 54783113
5019 ミニカー&レールトイラック タワー 山崎実業 54783113
5019 ミニカー&レールトイラック タワー 山崎実業 54783113
5019 ミニカー&レールトイラック タワー 山崎実業 54783113

ミニカー&レールトイラック タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード54783113品番5019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

ミニカーやレールトイを飾りながら収納できるラック。トレーはミニカー用・レールトイ用の両面仕様です。 子供と楽しく飾りながらお片付けができるラックです。トレーが両面使えるので持っているおもちゃの量に合わせてトレーを設置できます。ミニカー専用・レールトイ専用として使用することもできます。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、トレー:ABS樹脂ブラック質量(g)約2700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×24×65耐荷重(g)トレー1つあたり:約500内寸(cm)1段あたり:約W48.5×D11.2 最下段のみ:約W48.5×D22.5 ミニカー用白線幅約4.4 ※両端のみ幅約4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする