収納ボックス上ラック タワー 2個組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783278 品番 5037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

収納ボックス上のデッドスペースを有効活用!収納スペースを確保するのに便利な2個組のラック。収納ボックスやバスケット、横型のファイルボックスなどの上に置くだけ。今まで諦めていたスペースに直接収納したり、浅型のバスケットを置いたりできる便利なラックです。キッチンだけでなく洗面所や本棚でも便利に使用できます。

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1700 耐荷重(kg)約1(1つあたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×20×28 内寸(cm)約W30.5×H27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする