トレースタンド タワー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783427 品番 5052
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

置き場所に困るキッチントレーやオーブン天板をキッチンの隙間に収納できるトレースタンド。ホットプレートの替え天板の収納にも便利にお使いいただけます。ホットプレートの替え天板の収納に。引き出しの中にも収納できます。キッチンの隙間にスリムに収納。キッチントレーも収納できます。

付属品クッション×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約530 対応約幅19.5cm以上 厚み4cmまでのキッチントレー・オーブン天板など 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×16×19.5 内寸(cm)各収納部:約W19.5×D4×H18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54783427
2021-10-20
用途:
厚みのあるまな板も大丈夫
サービス業

厚みのある檜のまな板を置くために購入しました。安定感があり、台所がスッキリしました。オーブンの天板や、カットボードなど並べて整理できるのも気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする