※代表画像です

5063 耐熱トレー付き ヘアーアイロンスタンド タワー 山崎実業 54783533 5063 耐熱トレー付き ヘアーアイロンスタンド タワー 山崎実業 54783533

耐熱トレー付き ヘアーアイロンスタンド タワー

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783533 品番 5063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

置き場所に困るヘアーアイロンをすっきり収納!耐熱トレー付きだから使用中のヘアーアイロンも一時置きできるヘアーアイロンスタンド。シリコーントレーはアクセサリーなど小物の一時置きにも便利。付属のフックにはヘアゴムなどを収納できます。シリコーントレーには熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納できます。

付属品フック×1 緩衝材シール×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、トレー:シリコーン ブラック 質量(g)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×10.5×16.5 内寸(cm)上部開口部:約W9.8×D7、トレー:約W9.5×D9.5×H2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54783524
2020-08-15
用途:
アイロン使用後の収納
その他業種

耐熱は良いが、やや不安定感があります。軽すぎるのでもう少し重みがあった方が良いかもしれないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする