曜日別特売
5085 乾きやすいマグネット風呂蓋スタンド タワー 山崎実業 54783759

※代表画像です

5085 乾きやすいマグネット風呂蓋スタンド タワー 山崎実業 54783759
5085 乾きやすいマグネット風呂蓋スタンド タワー 山崎実業 54783759

乾きやすいマグネット風呂蓋スタンド タワー

(2件のレビュー)
内容量1個ホワイト注文コード54783759品番5085
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600

マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け。隙間を空けて乾きやすく干せる清潔な風呂蓋スタンド!浮かせているので底がぬめらず、お手入れも簡単。シャッタータイプの風呂蓋も丸めずに広げて収納できるので、カビやぬめりが発生しにくく快適です。浮かせているので、床のお掃除もラクラク。風通し良く収納できるので乾きやすく収納できます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約1050耐荷重(kg)約5対応厚さ約2.5cmまでの風呂蓋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×10.3×25内寸(cm)収納部内寸(1間隔あたり):約W25×D2.5×H21

商品説明動画

乾きやすいマグネット風呂蓋スタンド タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54783759
2023-02-14
用途: お風呂場
医療・福祉・介護関連業

蓋の下側もぬる付かず、乾燥できて快適な商品でした。

対象商品 : 54783759
2021-09-11
用途: お風呂の蓋をおく
電気・ガス・熱供給・水道業

凄いマグネット力です。
タカラのお風呂にリフォームして、入るか不安でしたが、ちゃんと入り安心です。
ちょっとお高いですが、買って良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする