5088 ゲームコントローラー収納ラック スマート 山崎実業 54783786

5088 ゲームコントローラー収納ラック スマート 山崎実業 54783786
5088 ゲームコントローラー収納ラック スマート 山崎実業 54783786
5088 ゲームコントローラー収納ラック スマート 山崎実業 54783786
5088 ゲームコントローラー収納ラック スマート 山崎実業 54783786
5088 ゲームコントローラー収納ラック スマート 山崎実業 54783786

ゲームコントローラー収納ラック スマート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54783786品番5088
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゲームコントローラーを縦に積んでスリムに収納!高さと向きを自由に調節可能で、様々なゲーム周辺機器を収納できます。 置いたままの充電が可能。ケーブルをホールドしてくれるので着脱も快適。プラスチックとシリコーンのクッションでコントローラーを傷つけません。置いたまま充電が可能。ケーブルをホールドしてくれるので、着脱も快適です。様々なコントローラーに対応。高さと向きを自由に調節可能。

材質本体:スチール(粉体塗装)、置台:ABS樹脂・シリコーン、ストッパー:シリコーンホワイト質量(g)約440寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×17×38.5耐荷重(g)各置台:約500

商品説明動画

ゲームコントローラー収納ラック スマート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする