ゲームコントローラー収納ラック スマート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783795 品番 5089
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゲームコントローラーを縦に積んでスリムに収納!高さと向きを自由に調節可能で、様々なゲーム周辺機器を収納できます。 置いたままの充電が可能。ケーブルをホールドしてくれるので着脱も快適。プラスチックとシリコーンのクッションでコントローラーを傷つけません。置いたまま充電が可能。ケーブルをホールドしてくれるので、着脱も快適です。様々なコントローラーに対応。高さと向きを自由に調節可能。

材質本体:スチール(粉体塗装)、置台:ABS樹脂・シリコーン、ストッパー:シリコーン ブラック 質量(g)約440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×17×38.5 耐荷重(g)各置台:約500

商品説明動画

ゲームコントローラー収納ラック スマート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする