※代表画像です

5094 マグネットコンパクトティッシュケース タワー 山崎実業 54783847 5094 マグネットコンパクトティッシュケース タワー 山崎実業 54783847

マグネットコンパクトティッシュケース タワー

(5件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783847 品番 5094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

マグネットで貼り付けるだけの簡単取り付け。袋入りのソフトパック対応のコンパクトなティッシュケース。エコなソフトパックのサイズにピッタリと合うティッシュケース。コンパクトなサイズ感なので置くスペースも取りません。箱入りのポリ袋などの収納にも便利。 ソフトパック300枚(150組)まで対応。

対応
対応ティッシュ:枚数300枚(150組)までの袋入りティッシュペーパー(ソフトパック)※箱ティッシュは対応していません。
取り付け可能な壁面:マグネットの付く平らな面・スチール壁面
ホワイト 質量(g)約240 材質本体・台座:ABS樹脂・マグネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5.5×21.5 耐荷重(g)約500 内寸(cm)約W10.5×D4.5×H20.5 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

マグネットコンパクトティッシュケース タワー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54783856
2026-04-08
用途:
軽トラ車内に装着

車内の鉄板率の高い軽トラックには助かります運転席助手席の間の背面上部に平らな部分に貼り付けて使っています(入ルーフ車両)邪魔にならず 使い勝手は抜群です

対象商品:
54783847
2022-08-23
用途:
ティッシュ入れ

キッチンをリフォームして、壁に磁石が付くようになったので、購入。どこにでも貼り付けることが出来て、ティッシュの置き場の場所がいらなくなるので、とても便利。作りもしっかりしているので、安心して使える。

2人が参考にしています
対象商品:
54783856
2021-08-15
用途:
冷蔵庫の横に装着しました
自動車・二輪車・自転車関連業

ボックスティッシュは入りませんので、商品説明にあるソフトケースに「対応」ではなく「専用」と書くべきですね。幸いソフトケース(モノタロウさんの笑)のティッシュがあったので大丈夫でしたが、もし無ければ中身だけ移せばとりあえず凌げます。商品としては説明通りコンパクトで邪魔にならず、マグネットも強力でしっかりしています。ブラックは意外とホームセンターに無い商品でしたので助かりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。メーカーに問い合わせしたところ、対応ティッシュは枚数300枚(150組)までの袋入りティッシュペーパー(ソフトパック)とのことでしたので、大きめのボックスティッシュは入らない商品となっております。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

2021-08-08
用途:
職場で使用しています。
医療・福祉・介護関連業

マグネットの磁力がとても強く、使い勝手もとても良いです。ただ、使用できるティッシュが限られているので、コンパクトティッシュであればある程度使用出来るようになったら尚良いと思いました。

対象商品:
54783856
2024-01-29
用途:
作業中
卸売・小売業

しっかり磁石で引っ付いて、ティッシュを引っ張っても取れない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする