※代表画像です

5097 洗濯機横マグネット折り畳み棚 タワー 山崎実業 54783874 5097 洗濯機横マグネット折り畳み棚 タワー 山崎実業 54783874

洗濯機横マグネット折り畳み棚 タワー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783874 品番 5097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

マグネットで洗濯機の正面や側面に簡単取り付け!入浴後の着替えやバスタオルなどを一時置きできる便利な折り畳みラック! 洗濯機の上に置いてしまう、お風呂上りに使いたいバスタオルや着替えを一時置きできる棚。折りたためる省スペースな棚で、一時置きができて快適に。曲面にも貼り付けられる構造になっているので、洗濯機の前面、側面、どちらにも貼り付けられます。使わないときは折り畳んで奥行き約4cmになるスリム設計です。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約1200 耐荷重(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×27×25.5(使用時) 内寸(cm)棚内寸:約W39.5×D23

商品説明動画

洗濯機横マグネット折り畳み棚 タワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54783865
2024-04-21
用途:
入浴時
アロマハウスSakura 様 (教育・研究機関)

洗濯機にくっつけるだけでよくて、とても便利で、簡単です。

対象商品:
54783865
2021-04-05
用途:
入浴時
その他業種

洗濯機にマグネットで取り付けし、入浴時に洋服、タオルを置くのに使用しております。
使用しない時は畳んで収納できるので邪魔になりません。
大変重宝しております。

対象商品:
54783865
2021-06-07
用途:
浴槽用タオル置き
製造業

マグネットだから壁に付いて便利です。折りたたみ式なので場所もとりません。

対象商品:
54783865
2020-08-19
用途:
入浴時
サービス業

入浴時の着替えを置く場所として使っています。
もう少しバーの間隔が細かいと安心して物が置けるのですが、タオルハンガーとして使う人も多いようなので、難しいですかね。

対象商品:
54783865
2020-08-14
用途:
普段の生活
その他業種

脱衣所がそこまで広くなく、間取り的に棚の取り付けに悩んでいました。こちらであれば普段はコンパクトになりますし、床置きしていた着替えなど屈まなくて済みました。耐える重さには限度があるのとやはり金額が高い。ただ、シンプルだし、使いやすいので失敗しないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする