折り畳みガスコンロカバー タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783996 品番 5109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

使用していないガスコンロの上が収納&作業スペースに早変わり! マンションやアパートなどの1口〜3口コンロの上に設置して収納・作業スペースになるコンパクトでサッと使えるガスコンロカバー。単身者からファミリーまで幅広く使えます。脚部はストッパー付きで倒れにくい構造です。

ホワイト 質量(g)約850 耐荷重(kg)約2 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン 対応高さ約7cm以下のビルトインガスコンロ・据え置きタイプのガスコンロ(五徳含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×25.5×7.2(使用時)

商品説明動画

折り畳みガスコンロカバー タワー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする