LM
LMの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LMの スマホストラップ
LMの ハンドストラップ
汎用 松葉ストラップ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54784118
品番
MS-CS01BK
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
両端がループになった松葉紐ストラップ
タッチペンとケースの接続に便利
両端ループ仕様
細く柔らかい松葉ヒモを採用
強度アップのカシメ加工済み
材質
ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
0.2
寸法(Φmm×Lmm)
0.4×450(ループ部分含む)
対応機種
汎用
機能
両端ループ設計
注意
※タッチペンやノートPCは付属しません。
※ストラップホールのサイズによっては紐が通らない場合もございます。予めご了承ください。