画像準備中

FREEZE TECH 冷却半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54784179 品番 25153556
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,569
販売価格(税別)
7,790

FREEZE TECHは水との化学反応で熱を奪う特性がある「キシリトール・エリスリトール」を特殊な加工によって生地にプリントをしています。
人の皮膚から発生する水分(汗)と反応することで、プリントされている生地の温度が下がり冷感を発生させます。
鹿の子素材に冷感機能をプラスした夏を快適にするポロシャツ。普段着として、お仕事用のクールビズとして、1枚あると重宝するアイテムです。

材質ポリエステル92% / ポリウレタン8% ホワイト サイズXL 身長(cm)177〜183 ウエスト(cm)83〜89 バスト(cm)97〜103 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする