画像準備中

FREEZE TECH 冷却半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ2XL 注文コード54784188 品番25153557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品はサイズ・再生紙使用マークなど10種類から選べます 他の種類を見る

FREEZE TECHは水との化学反応で熱を奪う特性がある「キシリトール・エリスリトール」を特殊な加工によって生地にプリントをしています。
人の皮膚から発生する水分(汗)と反応することで、プリントされている生地の温度が下がり冷感を発生させます。
鹿の子素材に冷感機能をプラスした夏を快適にするポロシャツ。普段着として、お仕事用のクールビズとして、1枚あると重宝するアイテムです。

材質ポリエステル92% / ポリウレタン8% ホワイト サイズ2XL 身長(cm)182〜188 ウエスト(cm)87〜93 バスト(cm)101〜107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする