AP-1260 アクリル衝立 窓付き アール・エフ・ヤマカワ 54784459 AP-1260 アクリル衝立 窓付き アール・エフ・ヤマカワ 54784459

アクリル衝立 窓付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54784459 品番 AP-1260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

視界を遮らずに飛沫を防ぐ机上用のアクリルパーテーション。開口部はA4書類等の受け渡しがスムーズに行える寸法を保持、4箇所の脚部底には滑り止めがあります。複数台を並べてL字型での設置も可能。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。

用途受付カウンターやデスクに置いて、対面での飛沫を防ぎます。接客対応も安心です。 材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン 幅(mm)1200 質量(kg)3 クリア 高さ(mm)600 奥行(mm)150 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)300×200 パネル厚(mm)3
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※アルコールを使用したお手入れは変形・ひび割れの恐れがあるため不可となります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
カウンター接客
医療・福祉・介護関連業

思っていたより軽量で、透明感も強く非常に満足しています。
商品の受け渡すスペースもゆったりしていて、ストレスがなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする