NT BOX

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54784468 品番 22X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。

容量(L)23 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)379×545×178 グリーン スタッキング 材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼 質量(kg)1.5 フタフタ付き 外寸法・幅(mm)379 外寸法・高さ(mm)178 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)545 コンテナ種類ベタ目 積載段数(段)5 収納可能質量(kg)20 有効内寸法・奥行(mm)449 有効内寸法・高さ(mm)155 有効内寸法・幅(mm)319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54784477
2024-06-05
用途:
普段使用しない備品保管用
日鉄めっき鋼管株式会社 様

使い勝手は勿論の事、色が職場にあい目立って分かりやすい。

対象商品:
54784468
2022-07-05
用途:
工具の収納
建設業・工事業

この品質でこの価格には満足しています。
大小2つ購入して利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする