サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 取っ手付きポリ袋
取っ手付ポリ袋 らくしばくん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(20枚)
注文コード
54784574
品番
TTS-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
容量(L)
30
色
乳白色
厚さ(mm)
0.02
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
520×700
RoHS指令(10物質対応)
対応