サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 取っ手付きポリ袋
取っ手付ポリ袋 らくしばくん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54784617
品番
TTH-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
容量(L)
30
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
500×700
RoHS指令(10物質対応)
対応