TTH-48 取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック 54784626

TTH-48 取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック 54784626
TTH-48 取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック 54784626
TTH-48 取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック 54784626
TTH-48 取っ手付ポリ袋 らくしばくん サンキョウプラテック 54784626

取っ手付ポリ袋 らくしばくん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(10枚)
容量(L)45
寸法(横×縦)(mm)650×800
厚さ(mm)0.02
内容量1冊(10枚)注文コード54784626品番TTH-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
容量(L)45半透明厚さ(mm)0.02材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする