アスベスト回収袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 54784687 品番 ASB-450N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アスベスト回収工事用に最適な袋です。作業領域で発生する石綿廃棄物は 0.15mm 厚の黄色のポリエチレン袋に入れ密封。
薬剤による安定化等の措置を講じた後、0.15mm厚の透明の袋に入れ、2重に梱包する必要があります。
今回はそのための黄色と透明袋のラインナップです。

サイズ 寸法(縦×横)(mm)450×600 厚さ(mm)0.15 透明 材質LDPE(低密度ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする