サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
複合3層ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54784714
品番
TLF-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
2種類のフィルムを複合的に貼り合わせて強度を大幅アップしました。
20L〜90Lの厚みのバリエーションも豊富にラインナップしています。
容量(L)
20
色
半透明
厚さ(mm)
0.015
材質
HDPE(高密度ポリエチレン) / LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
520×600
RoHS指令(10物質対応)
対応