サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
複合3層ポリ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54784739
品番
TLF-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
2種類のフィルムを複合的に貼り合わせて強度を大幅アップしました。
20L〜90Lの厚みのバリエーションも豊富にラインナップしています。
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.015
材質
HDPE(高密度ポリエチレン) / LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
650×800
RoHS指令(10物質対応)
対応