箱タイプ HDPE

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 54784863 品番 BX-930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

HDPE+メタロセン合材で強度アップを行っています。
無くても強く、コスト対策に最適です。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。
オフィス・外食産業でもよく使われています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)90 半透明 厚さ(mm)0.02 材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
紙ゴミの収集に

コスパが非常に良かったため、購入してみました。
事業ゴミ、主に紙ゴミなどを入れますが、問題なく使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする