サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋7L LLDPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
54785125
品番
LN-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
小さいポリ袋で、透明は病院のベッドサイドにある
ポリ袋としてよく利用されます。
黒は主にトイレコーナー用として利用されることが多いです。
容量(L)
7
色
黒
厚さ(mm)
0.02
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
320×380
RoHS指令(10物質対応)
対応