サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋10L LLDPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(20枚)
注文コード
54785177
品番
LN-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
室内での小型ペールに最適です。
容量(L)
10
色
透明
厚さ(mm)
0.025
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
400×500
RoHS指令(10物質対応)
対応