サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋10L LLDPE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54785186
品番
LP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
室内での小型ペールに最適です。
容量(L)
10
色
ピンク
厚さ(mm)
0.025
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
400×650
RoHS指令(10物質対応)
対応