曜日別特売
LN-29 ゴミ袋20L LLDPE サンキョウプラテック 54785378

ゴミ袋20L LLDPE

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10枚)
半透明
厚さ(mm)0.03
内容量1冊(10枚)注文コード54785378品番LN-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

室内での中型ベールに最店です。
特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。

容量(L)20半透明厚さ(mm)0.03材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 清掃用

個別での取り扱いが少ない商品だったので、こちらで購入出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする