LN-39 ゴミ袋30L LLDPE サンキョウプラテック 54785484

ゴミ袋30L LLDPE

(2件のレビュー)
半透明
厚さ(mm)0.03
内容量1冊(10枚)注文コード54785484品番LN-39
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

室内での中型ベールに最店です。
特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。

容量(L)30半透明厚さ(mm)0.03材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54785448
2021-09-16
用途: ゴミ箱に内袋として使う
恵庭かのな協同組合サービス業

結構丈夫なので、便利に使ってます。
口巾が広く、浅いのがいいかな!

対象商品 : 54785466
2020-12-10
用途: パンの製造
卸売・小売業

近隣のスーパーになかったので、本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする