曜日別特売
LN-68 ゴミ袋45L LLDPE サンキョウプラテック 54785789

ゴミ袋45L LLDPE

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10枚)
透明
厚さ(mm)0.05
内容量1冊(10枚)注文コード54785789品番LN-68
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。
透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。
丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。

容量(L)45透明厚さ(mm)0.05材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 半透明45リットル #54785868購入
運輸・通信業

強度もそこそこあり使いやすかったです。
半透明というより、白に近い色です。

対象商品 : 54785728
2023-09-18
用途: ゴミの廃棄
製造業

厚手のため、破れにくく、植木の剪定時に出るごみ処理などに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする