ゴミ袋70L LLDPE

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 54785938 品番 UN-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

70Lペールに適した大きさです。少し大きい袋でごみ収集袋だけではなく、収納や梱包にも最適な袋です。
病院、飲食関係や事業所にも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。

容量(L)70 透明 厚さ(mm)0.03 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)800×900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54786114
2023-02-19
用途:
液体を入れる際使用
株式会社煌 様 (飲食業)

非常に丈夫で使い勝手が良い。 以前はモノタロウブランドにて同仕様があったので重宝していたが販売中止に。 もう一度再販して頂きたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする