サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋150L LLDPE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
54786568
品番
LN-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
超大型ポリで、特厚タイプの透明袋。
一般ごみだけでなく事業開発等の袋に最適。不燃物袋にも便利。
容量(L)
150
色
透明
厚さ(mm)
0.03
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
1300×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応