ゴミ袋10L HDPE

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 54786586 品番 KN-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ホテル・病院等の室内袋に最適!
薄くても強いのでコスト削減が可能です。

容量(L)10 半透明 厚さ(mm)0.01 材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)400×500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
調理場のゴミ箱用
不動産業

毎日捨てる物なので安いのが一番
いつもこれを買ってます

対象商品:
54786586
2025-06-16
用途:
部屋のトラッシュボックスに
運輸・通信業

我が家では居間とキッチン、ユーティリティに全て同じサイズのゴミ箱を置いていますが、その中に入れるゴミ袋として使用しています。すぐ伸びるビニールとは違い、薄くても強い素材で破れにくく安心です。10Lの容量はゴミ箱にジャストサイズで重宝しています。求めやすい価格なので節約して不揃いのスーパーの袋を使う必要もなくなりました。100枚単位で購入していますので残り少なくなったらリピートします。

2024-12-12
用途:
キッチンのゴミ箱に
その他業種

しっかりとした素材に大容量。コスパが良くって、キッチンの戸に引っ掛けるタイプのゴミ箱にピッタリと収まります。
何度もリピしてます。

対象商品:
54786586
2024-02-23
用途:
ゴミ箱に入れて活用
サービス業

部屋に置いているゴミ箱に入れて活用しています。薄くてサラサラ感があり使い勝手も良いです。コスパも良いのでゴミを捨てるときは袋ごと回収しています。

対象商品:
54786595
2021-04-01
用途:
家庭ゴミ箱の中袋

従来までもらって来たレジ袋を使っていたところレジ袋が有料化されもらうことがなくなり代わりの10L程度の袋をさがしていました。
無料のレジ袋の代わりですから1枚3円前後の10L品が近所の店では売っていないことから試しに購入。
生ゴミでも穴も空きにくく容量的も適度なサイズです。
価格的にも納得しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする