ゴミ袋10〜15L HDPE

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード54786604 品番KN-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ホテル・病院等の室内袋に最適!
薄くても強いのでコスト削減が可能です。

容量(L)10〜15 半透明 厚さ(mm)0.012 材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)450×500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
事務所ゴミ箱用

このサイズはなかなかなくて助かりました。厚さもちょうどいいようにおもます。

対象商品:
54786604
2022-03-07
用途:
台所のペール生ゴミ箱用内袋

15gペールの内袋として使用しました。
水分を含んだ生ゴミも入れるので穴が空きにくいよう0.010-0.015mmの厚さの袋を探し0.012mmの厚さのこの袋を探し当てました。
コスト的には1枚当り約6円で家計の助けになりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
54786604
2022-05-05
用途:
シュレッダーゴミ袋
サービス業

家庭用シュレダーのごみ袋に。シュレッダー専用のごみ袋は高いので、コスパのよいものを探していました。ピッタリです。やや薄いので破れないよう気を付けています。コスパがいいので他の部屋のごみ袋にあちこち使っています。リピートします。

対象商品:
54786604
2022-05-06
用途:
釣り仕掛けの梱包資材として

A4サイズの仕掛けの梱包用としてこのサイズを選んで購入しました。安いだけあってやや薄い気がしますが、この大きさが他にはないので助かっています。

対象商品:
54786604
2021-06-07
用途:
店舗にて
サービス業

使い勝手やコスパも良く、何度もリピートしています。

対象商品:
54786604
2020-12-18
用途:
蓋つきのごみ箱にかぶせて使う
卸売・小売業

ゴミ箱にちょうどのサイズでした。薄手ですが丈夫で1枚で使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする